6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

CL-02 A型切断器レバー式(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)700 質量(g)935 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

CT-02-700 A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)700 質量(g)910 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

CT-02LP-700 A型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)700 質量(g)910 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

CL-04 中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所 動画あり
レバー式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500 全長(mm)500 質量(g)770 切断能力(mm)3~150 適合ガスアセチレン/プロパン兼用 ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.2~0.6 火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)