3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷