溶接用ホルダーSH-300の部品です。
溶接用ホルダーSH-400・500の部品です。
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22
金具径(mm)15
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60
金具径(mm)20
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60
金具径(mm)20
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22
金具径(mm)15
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38
金具径(mm)20
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38
金具径(mm)20
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~60
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)500
電線太さ(mm2)80~100
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~50
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300
電線太さ(mm2)38~60
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400
電線太さ(mm2)60~80
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500
電線太さ(mm2)80~100
電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)60
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード