68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用 タイプバルブソケット 主な用途分岐用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用 タイプバルブソケット 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途流量計用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット用のバルブソケットです。
用途ナット用 タイプバルブソケット 主な用途ナット用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用 タイプバルブソケット 主な用途分岐用
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管用のバルブソケットです。
用途配管用 タイプバルブソケット 主な用途配管用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ホース中間用のバルブソケットです。
用途ホース中間用 タイププラグ ホース内径(Φmm)6 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途ホース中間用
1個
1,698 税込1,868
欠品中

配管用のバルブソケットです。
用途配管用 タイプバルブソケット 主な用途配管用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60~80(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)325 質量(g)630 適合電線(mm2)38~60 金具六角22mm ケーブル接続方法圧着式
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)270 質量(g)910 適合電線(mm2)80~100 金具六角26mm ケーブル接続方法圧着式
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線8~14(mm2) 金具径(Φmm)13
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~50 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400 電線太さ(mm2)60~80 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400 電線太さ(mm2)60~80 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~60 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷