78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブルネジ止め
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22 金具径(mm)15 接続ケーブルネジ止め
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~60 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~50 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500 電線太さ(mm2)80~100 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400 電線太さ(mm2)60~80 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400 電線太さ(mm2)60~80 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線8~14(mm2) 金具径(Φmm)13
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

阪口製作所サンロック
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用 タイプ両端プラグネジ 主な用途ナット用
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所MAGガス調整器
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.7 適合ガスMAG 低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計 標準流量(m3/h)3~20
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)50
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)100
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

G-1 逆火防止器 酸素 阪口製作所 動画あり
適合ガス酸素 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 標準流量(m3/h)25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスCO2 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1本ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)