53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所MAGガス調整器
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.7 適合ガスMAG 低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計 標準流量(m3/h)3~20
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)50
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)100
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
8,998 税込9,898
欠品中

G-1 逆火防止器 酸素 阪口製作所 動画あり
適合ガス酸素 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 標準流量(m3/h)25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

適合ガス炭酸ガス 質量(kg)1.4 ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスCO2 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

適合ガスヘリウム 適合He 質量(kg)1.4 ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用範囲0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 タケノコ径(Φmm)8
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

阪口製作所窒素調整器
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2~0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所ヘリウム調整器
質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁 適合ガスヘリウム 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(m3/h)25
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)1 タケノコ(mm)出口:8
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管用の窒素調整器です。
質量(kg)1.4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素 流量(L/min)25 圧力計(MPa)1
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85 標準流量(m3/h)25
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガスアルゴン 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25 タケノコ(mm)出口:8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2 タケノコ(mm)出口:9
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

阪口製作所乾式逆火防止器
全長(mm)120 質量(g)660 ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガス可燃性ガス 標準流量(m3/h)6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

阪口製作所ストレーナー
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P) 材質(本体)C3604B 最高使用圧力(MPa)20 フィルターSUS304(燃結金属)40μ
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

阪口製作所小坊爆器
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P) 材質(本体)SUM23ML 最高使用圧力(MPa)2 フィルターSUS304(金網)
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷