12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W12-24 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)550 質量(g)870 板厚(mm)作業:5.0~15.0 ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4 火口番号NO.1500、2500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W22-20 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスプロパン
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CL-01VLP 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h 全長(mm)700 質量(g)830 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.02 火口番号No.1・2・3
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所 動画あり
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-03LP 大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1320 質量(g)2040 板厚(mm)作業:5.0~50.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8 火口番号NO.7500、10000
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

SHT-01LP 線状加熱器(プロパン用)火口4本付 阪口製作所 動画あり
火口4本付です。
全長(mm)625 質量(g)780 板厚(mm)作業:9.0~30 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号NO.1000、2000、3000、4000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

HT-02LP 中型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1070 質量(g)1440 板厚(mm)作業:5.0~20.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号NO.3500、5000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
全長(mm)670 質量(g)760 板厚(mm)作業:9~22 適合ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号1、2、3
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 加熱器