「右ねじ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)50
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス
適合CO2
接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)2.7
使用圧力範囲(MPa)~0.3
標準流量(L/min)25
質量(kg)1.6
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格関西式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
機能逆火防止
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス
付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合CO2
寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)2.3
電源100V/190W
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)170×180
低圧圧力計(MPa)0.6
標準流量25NL/min
二次側圧力(MPa)~0.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)185×155
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途調整器用
種別支燃性ガス用
タイププラグ
質量(kg)1.7
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合ガス酸素
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
標準流量(m3/h)25
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用
タイプバルブソケット
適合ガス炭酸ガス、アルゴン
主な用途流量計用
全長(mm)36
使用ガス酸素
質量(kg)1.8
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
用途送給装置用
タイププラグ
適合ガス炭酸ガス、アルゴン
主な用途送給装置用
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用
タイプバルブソケット
主な用途分岐用
適合ガス炭酸ガス
質量(kg)1.4
ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
逆止弁付の溶断器直結用です。
用途溶断器入口用
タイププラグ
主な用途溶断器入口用
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.8
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.7
適合ガスMAG
低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計
標準流量(m3/h)3~20
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)100
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.2~0.99
ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス窒素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
仕様溶断器直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナット
タイププラグ
適合ガス酸素ガス
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1
使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85
標準流量(m3/h)25
ナット用のプラグです。
用途ナット用
タイププラグ
主な用途ナット用
ナット用のプラグです。
用途ナット用
タイププラグ
主な用途ナット用
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用
タイプバルブソケット
主な用途分岐用
最高使用圧力(MPa)20
ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)
パイプ寸法(mm)内径10/外径16
材質(パイプ)SUS3004
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)
材質(本体)C3604B
最高使用圧力(MPa)20
フィルターSUS304(燃結金属)40μ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13
入口ねじの種類M18×1.5
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.02~0.3
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(m3/h)25
圧力計(MPa)0.5
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)20
ねじ寸法W22-14右ナット
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様ゲージ直結用
寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナット
タイプバルブソケット
適合ガス酸素ガス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質(本体)C3771B
質量(g)870
最高使用圧力(MPa)20
口径(Φmm)弁:8
ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)
気密試験圧力(MPa)21
材質(弁)ジュラコン(R)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)
材質(本体)SUM23ML
最高使用圧力(MPa)2
フィルターSUS304(金網)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
全長(mm)33×53
最高使用圧力(MPa)20
ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ