用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
質量(g)520
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
圧接吹管小型用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×P1.25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)チップ:1
圧接吹管中型用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×P1.25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)チップ:1.1
使用ガスプロパン
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口HB用15
使用吹管スタンドバーナー
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口HB用19
使用吹管スタンドバーナー
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22
火口WLB用60
使用吹管LB
関連キーワード