「気密試験」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
材質(本体)C3771B
質量(g)870
最高使用圧力(MPa)20
口径(Φmm)弁:8
ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)
気密試験圧力(MPa)21
材質(弁)ジュラコン(R)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード