8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用 タイプバルブソケット 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途流量計用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

阪口製作所MAGガス調整器
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.7 適合ガスMAG 低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計 標準流量(m3/h)3~20
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28 目盛間隔1L/min 適合ガスMAG 流量(L/min)測定:5~30 チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷