「溶接用品 圧力計」の検索結果

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合ガス炭酸ガス 質量(kg)1.4 ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
8,698 税込9,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合ガスヘリウム 適合He 質量(kg)1.4 ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用範囲0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 タケノコ径(Φmm)8
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)50
1台
32,980 税込36,278
欠品中

スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

阪口製作所窒素調整器
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2~0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2 タケノコ(mm)出口:9
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

阪口製作所特殊調整器
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)0.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所二段減圧調整器
質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.38(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

質量(kg)2.1 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素、アルゴン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

質量(kg)1.9 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

阪口製作所ヘリウム調整器
質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁 適合ガスヘリウム 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(m3/h)25
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

圧接用の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)2.6 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)35
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

阪口製作所MAGガス調整器
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.7 適合ガスMAG 低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計 標準流量(m3/h)3~20
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)100
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2.3 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)2.6 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)35
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガスアルゴン 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25 タケノコ(mm)出口:8
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

質量(kg)8.6 使用圧力範囲(MPa)低圧:0.1~0.99 適合ガスO2、N2、Ar、He、CO2 高圧圧力計(MPa)6 低圧圧力計(MPa)1.6 標準流量(m3/h)410
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.9 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

配管用の窒素調整器です。
質量(kg)1.4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素 流量(L/min)25 圧力計(MPa)1
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)1 タケノコ(mm)出口:8
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

阪口製作所エチレン調整器
質量(kg)2.7 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガスエチレン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(L/min)~20
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスCO2 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷