8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

適合ガス炭酸ガス 質量(kg)1.4 ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 圧力計(MPa)1 標準流量(L/min)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスCO2 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量(L/min)25
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)50
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.8 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガスCO2 低圧圧力計(MPa)1 標準流量(m3/h)100
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷