156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)1 タケノコ(mm)出口:8
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

G-1 逆火防止器 酸素 阪口製作所 動画あり
適合ガス酸素 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 標準流量(m3/h)25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

使用ガス酸素 質量(kg)1.8 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

圧接用の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)2.6 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)35
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)2.6 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)35
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.9 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用 主な用途調整器用 種別支燃性ガス用 タイププラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用 主な用途ホース中間用 タイプバルブソケット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン) 付属品サンロック付 仕様小池・日東ミニコック
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
用途ホース中間用 主な用途ホース中間用 タイプバルブソケット
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)5.0×5.0 最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15 仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)5.0×5.0 最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15 仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85 標準流量(m3/h)25
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)5.0×5.0 最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15 仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)5.0×5.0 最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15 仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪口製作所二段減圧調整器
質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.38(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷

質量(kg)1.9 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷

仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用 主な用途溶断器直結用 タイププラグ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)550 質量(g)870 板厚(mm)作業:5.0~15.0 ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 酸素圧力(MPa)0.4 火口番号NO.1500、2500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT-02-750 A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)750 質量(g)940 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

A型切断火口LP 阪口製作所 動画あり
阪口製作所A型切断火口LP
プロパン用のA型切断火口です。
ねじ寸法W16-20 適合ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 酸素圧力(MPa)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT-02S A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)520 質量(g)870 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


CT-02LP-750 A型切断器750L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h 全長(mm)750 質量(g)940 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)0.03 火口番号No.1・2・3
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

00号溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)