6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-1 逆火防止器 酸素 阪口製作所 動画あり
適合ガス酸素 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 標準流量(m3/h)25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.8 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.9 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷