小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード