「酸素調整器 スタウト」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用 主な用途調整器用 種別支燃性ガス用 タイププラグ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷