5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT-03S B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
直頭式のB型切断器です。
仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990 全長(mm)600 質量(g)900 切断能力(mm)50~200 適合ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号4、5、6
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

CT-02K A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)500 質量(g)785 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

CT-02-700 A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)700 質量(g)910 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

CL-01 中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷