仕様右ネジ
全長(mm)36
ねじ寸法W22-14右ソケットネジ/3/4-16UNF右プラグネジ
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様右ネジ
全長(mm)36
ねじ寸法3/4-16UNF右ソケットネジ/W22-14右プラグネジ
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.7
適合ガスMAG
低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計
標準流量(m3/h)3~20
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)50
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)2.8
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガスCO2
低圧圧力計(MPa)1
標準流量(m3/h)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード