カテゴリ

  • 溶接用品(40)
    • ガス調整器(18)
    • 溶接カプラ(1)
    • 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • ヤマト産業(114)
  • 千代田精機(39)
  • イチネンTASCO(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(9)
  • 日酸TANAKA(84)
  • ユタカ(Crown)(32)
  • KTC(11)
  • 小池酸素工業(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 星光製作所(9)
  • 三木プーリ(8)
  • プライタ(7)
  • 山崎実業(5)
  • イスカル(4)
  • ホーザン(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • サンワダイレクト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22-14」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
    質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
  • アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所

    アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 変換アダプターB 阪口製作所

    変換アダプターB

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)36
  • 集合管 阪口製作所

    集合管

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 変換アダプターA 阪口製作所

    変換アダプターA

    阪口製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
  • エンドキャップ 阪口製作所

    エンドキャップ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
  • 炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 50L/min用

    阪口製作所
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
  • 酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所

    酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スパナ付きの酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • エルボ 阪口製作所

    エルボ

    阪口製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
  • 酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)スパナ付

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    使用ガス酸素質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 吸入バルブ 阪口製作所

    吸入バルブ

    阪口製作所
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
  • 特高圧調整器 阪口製作所

    特高圧調整器

    阪口製作所
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    特高圧調整器です。
    高圧圧力計(MPa)25
  • T字管 阪口製作所

    T字管

    阪口製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 集合装置用大流量調整器 阪口製作所

    集合装置用大流量調整器

    阪口製作所
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    集合装置用の大流量調整器です。
  • 小坊爆器 阪口製作所

    小坊爆器

    阪口製作所
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
  • U字管 阪口製作所

    U字管

    阪口製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 東ナット(L) 阪口製作所

    東ナット(L)

    阪口製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    接続形状W22×14山
  • 東ナット(S) 阪口製作所

    東ナット(S)

    阪口製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    接続形状W22×14山
  • 中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所

    中軸弁用ネックバルブ

    阪口製作所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
  • チーズ 阪口製作所

    チーズ

    阪口製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)66×31最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ×3
  • ヘリウム調整器 阪口製作所

    ヘリウム調整器

    阪口製作所
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25
  • エチレン調整器 阪口製作所

    エチレン調整器

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
  • 特殊調整器 阪口製作所

    特殊調整器

    阪口製作所
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 炭酸機器制御用調整器 阪口製作所

    炭酸機器制御用調整器

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    炭酸機器制御用の調整器です。
    質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
  • 二段減圧調整器 阪口製作所

    二段減圧調整器

    阪口製作所
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.38(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 100L/min用

    阪口製作所
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
  • トーチバーナー 阪口製作所

    トーチバーナー

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
  • 酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所

    酸素調整器 圧接用 関東式

    阪口製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用の酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
  • MAGガス調整器 阪口製作所

    MAGガス調整器

    阪口製作所
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
  • ストレーナー 阪口製作所

    ストレーナー

    阪口製作所
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ
  • 吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所

    吸入バルブ 圧力計付

    阪口製作所
    8,698税込9,568
    1台
    11日以内出荷
    25MPa圧力計付です。
    形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15