2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。本製品は2台で1セットとなります。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する測温抵抗体またはポテンショメータ信号ライン用の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約180(2台) 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×127×76(2台) 絶縁抵抗(MΩ)10以上 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2) 電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間 接地D種 挿入損失(dB)1以下 締め付け強度(N・m)0.75
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 入力信号Pt100Ω 動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 取付け方法壁取付、DIN レール取付共用 出力信号DC4~20mA 測定温度範囲(℃)0~100 配線方式M3.5 ネジ端子接続 許容電圧範囲AC85~264V アズワン品番4-2419-01 供給電源AC100~240V 50/60Hz
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷