熱電対からのmV信号を入力して冷接点補償・リニアライズ補正の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。冷接点補償、リニアライザ(最大6折線)、バーンアウト機能内蔵です。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現しています。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
外形寸法29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)
入力信号K熱電対
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露なきこと)
取付け方法壁取付、DINレール取付共用
出力信号DC4~20mA
測定温度範囲(℃)0~500
配線方式M3.5ネジ端子接続
許容電圧範囲AC85~264V
アズワン品番4-2359-01
供給電源AC100~240V 50~60Hz
1台
¥46,980
税込¥51,678
17日以内出荷
関連キーワード