BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)のページです。BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在550件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ゴリッタ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
    仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
  • バッテリーオンオフターミナルスイッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーオンオフターミナルスイッチ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
    径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
  • オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャー用パイプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
  • ベイラー(あかくみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベイラー(あかくみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
    容量(L)0.75
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • 配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線カプラー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
    ピン数(ピン)7
  • パラソル(単品) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
    材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
  • 配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線ソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
    ピン数(ピン)7
  • オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャーOR

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
    付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
  • ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)0.8
  • ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックテレスコピック

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
    材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
  • バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
    寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
  • LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDオーバルサイドマーカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
    電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
  • ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドホルダー(2連~4連) 一体型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
    材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
  • ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスクリート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
    材質ステンレス
  • インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インスペクションハッチ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
    取付穴6箇所
  • 配線キット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線キット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
    付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
  • ポリタンク(スライド式ノズル) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ポリタンク(スライド式ノズル)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,798税込3,078
    1セット
    8日以内出荷
    こぼさない・汚さない新発想。押しつけるだけで給油できるスライド式ノズル搭載のガソリン携行缶です。噴きこぼれ防止機能とチャイルドロック付きキャップにより、安全性と使いやすさを両立。UN規格・消防法適合の安心設計で、ガソリンの安全な給油と持ち運びに対応します。本体には錆びない・軽量・高耐久なHDPE(高密度ポリエチレン)を採用し、金属製携行缶と異なり腐食の心配が少ないポリタンクタイプの燃料容器です。スライド式ノズルは給油口に掛けて本体を押し込むだけでバルブが開き、タンクを傾けずにスムーズな給油が可能。満タン付近では空気の流れを利用した流量減少アシスト構造により、噴きこぼれや液だれを抑制します。さらに、浅い・狭い給油口から深い・広い給油口まで対応する2種類のツメでしっかり固定でき、ボート・発電機・農機・アウトドア用途など幅広いシーンで安定した給油を実現。ノズルは未使用時に本体へ収納できるため、車載や持ち運び時にも邪魔にならず扱いやすい設計です。5L・10Lの2サイズ展開で、車載用燃料容器としてはもちろん、マリンレジャーや非常用燃料の携行にも適したガソリン携行缶です。UN規格取得品
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)記号容器:3H1(プラスチック製一重容器)耐圧(kPa)250
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
  • モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
  • ダブルパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ダブルパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビミニトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)25
  • ナイロンクリート130 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナイロンクリート130

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25ねじ穴間隔(mm)36取付ねじ径(Φmm)5.2
  • レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レール用プラロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
    材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
  • シーアンカー用メインロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用メインロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シーアンカに付属するメインロープです。
  • バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(105A用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アクセスハッチ C137

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
    取付穴(mm)5開き角度(度)100
  • パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプトップアイキャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
    材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
  • 拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
  • モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
  • 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDデッキライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
  • スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
  • ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ノーパンクフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
  • パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
  • パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • ヒューズボックス BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒューズボックス

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
    材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
  • ステンレスタンク 3L BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク 3L

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
    質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
  • ステンパイプベース用スペーサー単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンパイプベース用スペーサー単品

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    299税込329
    1個
    欠品中
    ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
    材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
  • 6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    6.6Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒッチボール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
    ボール径(inch)2