550件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスタンク 3L BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスタンク 3L

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
    質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
  • 吸出口付給油キャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    吸出口付給油キャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
    ねじ規格1/4"NPTノズル長(mm)270
  • ボートフックグリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックグリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
    材質プラスチックパイプ内径(Φmm)32
  • ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒッチボール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
    ボール径(inch)2
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
    タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
  • 船外機カバー SUZUKI専用 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー SUZUKI専用

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
    加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2適合メーカー【船外機】スズキ
  • IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFフィッシュセンサーアーム II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    IFフィッシュセンサーアーム(20Z0130)の後継モデルとして、基本機能はそのままに、アーム構造をサイドギア構造へ刷新。インフレータブルボートのチューブに沿った跳ね上げ動作が可能となり、移動時や未使用時の取り回し性が向上したフィッシュセンサーアームです。
    材質アルミ/ステンレス/樹脂パイプ径(Φmm)Φ19アーム長さ(mm)サイドギア:225パイプ長(mm)振動子:850
  • スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットスーパーLEDライト14灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
  • リチウムイオンバッテリーシリコンケース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーシリコンケース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
    材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
  • パイプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
  • ステンパイプベース用スペーサー単品 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンパイプベース用スペーサー単品

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
    材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
  • ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
    耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)対応30E0062/30E0063タイヤタイプバルーンタイヤ
  • ヤマハ用プライマーホースセット C34620 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ用プライマーホースセット C34620

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
    全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
  • タンク用フィッティング BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    タンク用フィッティング

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
    ねじ規格1/4"(NPT)
  • シーアンカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。 生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
  • 極みグリップ(ホルダーのみ)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ホルダーのみ)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、万力ベース・ステップレール・IFボート用ベースなど豊富な取付方法に対応。マイボートから乗合船、インフレータブルボートまで幅広いフィールドに対応します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
    材質ステンレス・樹脂外寸(mm)210×54×193ホルダー極みグリップII適合ロッド径(Φmm)8~20(3種類のヘッドベルト付)
  • パイプフォーク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
    材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
  • パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • ジグホルダー (ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ジグホルダー (ブラック)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
    仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ブラック
  • HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書寸法(mm)118×75×25質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)機能過充電、過放電保護付バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
  • つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/カップホルダー(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
    付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
  • つりピタ/吸盤ベース用シート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/吸盤ベース用シート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    吸盤をシボ面に吸着したい!そんなときはこのシート!!
    対応つりピタ/吸盤ベース専用
  • ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワンタッチバッテリークリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
    材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
  • バッテリートレイ 105A用(ステー固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリートレイ 105A用(ステー固定)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
    タイプステー固定内寸(mm)180×330
  • ステンレスベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    材質ステンレス
  • つりピタ/ロッドホルダー(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/ロッドホルダー(レール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
    材質樹脂タイプレール用
  • 3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3ガロン/6ガロン用ゲージ付キャップ C14542

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3ガロン、6ガロンタンク兼用のゲージ付キャップです。
    適合品番C14540、C14541、ARB3G、ARB6G
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプエンド ホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
  • パイプジョイント T字90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • フットコンチェアーフルセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フットコンチェアーフルセットII

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    22,980税込25,278
    1セット
    8日以内出荷
    収納性・携帯性に優れた脚立型フィッシングチェアーに、。バスボートなどでもおなじみのキャスティングシートと。スイベルシートマウントを組み合わせた、機能性抜群のフィッシングチェアーセットです。収納性、携帯性、安定性、そして快適性を1セットにまとめた、釣り好き必携のチェアーセットです。 フィッシングチェアー(脚立型)。? 折りたたみ式でコンパクト収納&持ち運びラクラク。? アルミ&樹脂製フレームで、防腐性・耐久性に優れ、マリンユースにも最適。? 脚は独立して長さ調整が可能。高低差のある段差や船上でも安定感抜群。? 滑り止め付きゴム脚で濡れたデッキでも安心。? 座面の高さは40~58cmの9段階調整に対応。? 座面にはソケット加工済みでシートの取り付けが簡単。 キャスティングシート+シートマウント。? 長時間の釣行でも疲れにくい、身体をしっかり支えるシート形状。? シートマウントはスイベル(回転)機能付きで、ボート操船やキャスティング時の動作がスムーズ。? シートマウントのシャフトをチェアー天面のソケットに差し込むだけでセッティング完了
    用途【こんなシーンに最適】。? レンタルボートでの釣行に。? フットコンエレキ搭載ボートでの操船用チェアーとして。? 場所を選ばず使える折りたたみ式チェアーを探している方に!セット内容キャスティングシート、シートマウント、フィッシングチェアー II質量(kg)【キャスティングシート】1.2【シートマウント】1.1【チェアー】2.3高さ(cm)【チェアー】40~58(9段階)
  • ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートラダー II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    21,980税込24,178
    1セット
    8日以内出荷
    スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
    寸法(mm)【舵板】279×200スレートグレーシャフト長さ(mm)746高さ調節5段階取付可能幅(mm)最大60まで
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y25-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
  • パイプクランプソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプクランプソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
    材質ステンレスタイプソケットタイプ取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    84,980税込93,478
    1セット
    8日以内出荷から9日以内出荷
    大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
    使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
  • 船釣り用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船釣り用万力

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
    材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
  • 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3WAYクッション

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
    付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40