BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)のページです。BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ベイラー(あかくみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
ナイロンクリート130BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
タンク用フィッティングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
マルチアタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アイデア次第で様々な可能性が広がるマルチベースです。
プラロッドホルダー埋込(直型)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から8日以内出荷
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
ステンパイプベース用スペーサー単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
ボートフックグリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。
2個セット。
サーキットブレーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。
バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)50
ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷から6日以内出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
つりピタ/吸盤ベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
気軽にアイテムを取付けたい場合にぴったり!
質量(g)【ベース】60奥行(mm)【レバー上げた状態】60耐荷重(kg)6寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
ロッドホルダー(1連~6連)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5日以内出荷から10日以内出荷
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
パイプトップアイキャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
メジャーシールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
耐水性のUVインク&PVC素材のBMOステッカーです。19cmまでのメジャーが印字されています。柔軟性があるため、曲面にも貼り易い。
マルチアタッチメント(丸型)II (樹脂ナット付き)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアの取付ベース(別売)に装着可能なアタッチメントパーツです。加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付したり、アイデア次第で様々な可能性が広がる汎用性のカスタムパーツです。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂ねじ穴(Φmm)Φ6.3(4箇所) / Φ6.4(1箇所)直径×高さ(mm)53×46
ギア付シャフト用樹脂ナット単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
ヤマハ タンク側フィッティング C14720BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
タンク用フィッティングです。YAMAHA船外機用のコネクターに対応しています。
適合【船外機】YAMAHA対応ねじNPT1/4"(タンク受け口)
キャスティングシートベース(ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
つりピタシリーズをキャスティングシートへ取り付けるためのベースです。L金具の色に合わせて樹脂部分のパーツも黒色になったブラックタイプです。
色ブラック材質アルミ/樹脂ねじ穴(Φmm)長穴6.5
IFベース用固定ピンBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用材質樹脂ピン径(Φmm)10ピン長さ(mm)有効:60
ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
各種OリングBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から10日以内出荷
LEDライト取付金具BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
ドカットグリップカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
クッション入りで手に優しい!
重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。
太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
寸法(mm)130×155対応D-4500/D-4700
つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
つりピタシリーズのカップホルダー/マルチアダプタとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
材質樹脂種類Φ50RHクリップベースセット適合径(Φmm)【ベース取付】50
つりピタ/ビス固定ベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
しっかりビスで固定できる薄型でコンパクトなベースです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本質量(g)【ベース】20ねじピッチ(mm)48寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
LED取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
LEDライトを各種取付ベースに装着するための台座となるアタッチメントです。
M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質樹脂寸法(mm)90×68取付高(mm)71取付ボルトの呼びM8/M10
レールスライダーベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応!
アルミレール上を自由にスライド。
用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。
アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
クランプベース用ソケット(SSベース)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
コンパクト取付ベースとして使える。
クランプベース・ステップレールベースにセット可能な樹脂製のソケットベースです。
クランプベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質樹脂ベース寸法(mm)62×44ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.2