絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ヘディングセンサーアタッチメント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷LOWRANCEヘディングセンサー対応!ネジ規格が1"-14UNSのGPSアンテナがフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。 LOWRANCE(ローランス)Point-1ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナにも対応しています。材質ステンレス対応ねじ規格1"-14UNS(LOWRANCEヘディングセンサーなど)直径×長さL(Φmm×mm)31×56
レールマウント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981セット10日以内出荷アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる! アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。 ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。 ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。付属品固定ベルト用リング(4個)材質樹脂/ステンレス対応オーシャンサウス製ビミニトップ
魚探ボールマウント 20Z0197
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場! BMベースがセットのなった魚探ボールマウントです。 穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。 ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。仕様【付属ベース】BMベース材質アルミ/樹脂/ゴム寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
魚探ボールマウント 20C0066
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに対応した魚探架台です。 穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。 BMベース、レールスライダーベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの豊富な各種取付ベースが様々な取付場所に対応しています。 ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。材質アルミ/樹脂/ゴム寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
つりピタレールシステム600
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット10日以内出荷BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。 別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。 トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。材質アルミ/ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95レール長さ(mm)600可動範囲(mm)132
デッキ用フィッシュセンサーアーム
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,598~税込¥6,158~1セット10日以内出荷サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。 アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。材質アルミ/樹脂長さ(mm)【振動子パイプ】850パイプ径(Φmm)19
SUS連ロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,498~税込¥7,148~1セット10日以内出荷頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。 レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。 樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。材質ステンレス/樹脂/アルミ内径(Φmm)41
SUSロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981セット10日以内出荷ブラケットをネジで固定する壁面ロッドホルダー頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。 付属のブラケットで壁面に取付ける事が可能です。ブラケット部分までステンレス製なので安心して使用できます。 樹脂製のロッドキーパーが付いているのでロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。仕様サイドマウント材質ステンレス/樹脂内径(Φmm)【ホルダー】41外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×72×274ねじ穴間隔(mm)Φ5.2×4カ所
船外機バッキングプレート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,598~税込¥3,958~1枚10日以内出荷トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット11日以内出荷軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55