「くぎ」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100
タイプ汎用
内径(inch)3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル
質量(kg)2.5
色ブルー(おもて)/ブラック(うら)
長さ(m)折り畳み:1.1
寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97
生地撥水加工
高さ(m)2.07
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5
開き角度(度)100
マリングレードSUS316製。
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能な、マリングレードSUS316のΦ22mmのハンドレールです。
パイプ径(Φmm)22
高さ(mm)67
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用!
トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。
艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。
コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。
寸法(mm)【ステップ間】260
ねじ穴(Φmm)6
背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
色ブルー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580
付属品取付用ネジ4本
仕様折り畳み式
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580
付属品取付用ネジ4本
仕様折り畳み式
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)
寸法(mm)137×62×40
サイズ【端子】M4
質量(g)107
定格電圧32V DC(最大)
定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30
対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ
取付ねじ穴サイズ(mm)4.1
ねじ穴間隔(mm)120
スロット数(個)【ヒューズ】6
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30
表示3桁ディスプレイ
接続クリックターミナル
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750
電圧(V)14.4
使用温度範囲-10℃~60℃
温度範囲(℃)充電時:-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51
機能過電流保護/ショート保護
使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)
バッテリー容量(Ah)6.6
取得規格PSE取得済み
防水保護等級IP55
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。
シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。
便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135
対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225
適合バッテリー105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2
材質ポリエステル
配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。
バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(A)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)
材質EVA
質量(g)115
ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定
内寸(mm)180×330
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書
バッテリー容量(Ah)13.2
バッテリー電圧(V)14.4
寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38
質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4
防水性IP65
温度範囲(℃)充電時:10~45
使用温度範囲(℃)-10~60
機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護
出力電圧(V)(チャージャー)16.8
出力電流(A)(チャージャー)2
入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
仕様PSE:取得済み
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書
バッテリー容量(Ah)13.2
バッテリー電圧(V)14.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5
質量(kg)1.5
防水性IP65
温度範囲(℃)充電時:10~45
使用温度範囲(℃)-10~60
機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付
仕様PSE:取得済み
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付
電圧(V)12・24
外寸(mm)107×95
防塵防水性能IP66
ヒューズ容量(A)15
スイッチ数5個
カットサイズ(mm)87×78
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100
タイプヤマハ用
内径(inch)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38
質量(g)400
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)16.8
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
出力電流(A)2
機能逆接・ショート保護
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定
内寸(mm)175×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316
D1M8
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500
消費電力(W)39
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168
色温度(K)6000
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8400
防水性IP67
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
傾斜角度(°)90
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
付属品【タッピングビス】4本
タイプフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書
対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)3.3
バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電時:10~45
寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64
質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100
機能(バッテリー)過充電、過放電保護付
出力電圧(V)(チャージャー)12.6
出力電流(A)(チャージャー)1
入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
仕様PSE:取得済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
付属品取付ねじ、配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
寸法(mm)69×69×75
質量(g)230
電流(A)【クランキング】1000
定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300
取付ねじ穴サイズ(mm)5.2
接触抵抗(mΩ)最大50
サイズ(mm)【端子】10
ねじ穴間隔(mm)55×55
絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ
耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書
対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)3.3
バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電時:10~45
寸法(mm)118×75×25
質量(g)200
機能過充電、過放電保護付
仕様PSE:取得済み
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)16.8
出力電流(A)2
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
質量(g)400
寸法(mm)127×67×38
機能逆接・ショート保護
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に!
ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)
電圧(V)DC12
許容電流(A)最大100
電線仕様-太さ(mm)2~16
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ