42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)延長電極セット
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14 端子径(mm)【対応】8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100 タイプヤマハ用 内径(inch)3/8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷

両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100 タイプ汎用 内径(inch)3/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キット
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6 コード長さ(m)1.5 ピン数(ピン)7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部) 電圧(V)DC12 許容電流(A)最大100 電線仕様-太さ(mm)2~16
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベース
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる! シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。 最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本 厚さ(mm)【合体後】45 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20 ねじ規格【ボート側取付用】M6×25 間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(BMベースセット) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ水平面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
7,098 税込7,808
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6 寸法(cm)【クッション接地面積】18×36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58 高さ(cm)40~58(9段階) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5 取付可能板厚(mm)【クッション】50
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドベースセット) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの側面(壁面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パラソルスタンド(サイドベースセット用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ壁面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
6,098 税込6,708
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネル
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。 万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム 取付方向縦方向/横方向 対応板厚(mm)10~37 適用支柱径(mm)20~25
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64 質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100 機能(バッテリー)過充電、過放電保護付 出力電圧(V)(チャージャー)12.6 出力電流(A)(チャージャー)1 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ユニバーサルマウント5度(左右セット)(21086)
タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。
材質ナイロン 適合パイプ径(Φmm)32
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-ジョイント5度(左右セット)(21085)
タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。
材質ナイロン 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
仕様PSE取得済み セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書 質量(g)バッテリー:750、充電器:400 使用温度範囲(℃)-10~60 温度範囲(℃)充電時:10~45 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38 機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護 使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)14.4 充電器出力16.8V/2A 充電器入力AC100~240V 50/60Hz 防水性IP55
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm)1980
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。
付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5 ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880 材質(ポール)アルミ/UVナイロン
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) パイプ径(Φmm)【サポートポール】25 ポール高さ(mm)固定1100 材質(ポール)アルミ/UVナイロン ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップライト
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質アルミ/樹脂 長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300 パイプ径(Φmm)32
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー3本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm)1830 高さ(mm)(最大)1300 タイプステー3本タイプ 切断可能寸法(mm)200 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー
センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品組立説明書 プレミアムブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000 加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2 取付ねじ穴サイズM6用 適合幅(mm)【コンソール】1000以内
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■スライドタイプ 長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) ポール高さ(mm)700~1250 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー4本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm)2200 高さ(mm)(最大)1250 タイプステー4本タイプ 切断可能寸法(mm)150 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)セールボート用ビミニトップ
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質ステンレス(SUS316) 高さ(mm)1550 寸法(Φmm)【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー2本タイプ)
本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。 軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。 だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。 使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。 固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。 撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。
付属品取り付け説明書 長さ(mm)1600 幅(mm)【オープニング】1000 高さ(mm)1150 タイプステー2本 加工【撥水加工】ATLAS社製シート防水性5kps 取付幅(mm)1100~1300 生地ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用320gs/m2 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5/【S.S.サドル】5
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII
収納性・携帯性に優れた脚立型フィッシングチェアーに、。バスボートなどでもおなじみのキャスティングシートと。スイベルシートマウントを組み合わせた、機能性抜群のフィッシングチェアーセットです。収納性、携帯性、安定性、そして快適性を1セットにまとめた、釣り好き必携のチェアーセットです。 フィッシングチェアー(脚立型)。? 折りたたみ式でコンパクト収納&持ち運びラクラク。? アルミ&樹脂製フレームで、防腐性・耐久性に優れ、マリンユースにも最適。? 脚は独立して長さ調整が可能。高低差のある段差や船上でも安定感抜群。? 滑り止め付きゴム脚で濡れたデッキでも安心。? 座面の高さは40~58cmの9段階調整に対応。? 座面にはソケット加工済みでシートの取り付けが簡単。 キャスティングシート+シートマウント。? 長時間の釣行でも疲れにくい、身体をしっかり支えるシート形状。? シートマウントはスイベル(回転)機能付きで、ボート操船やキャスティング時の動作がスムーズ。? シートマウントのシャフトをチェアー天面のソケットに差し込むだけでセッティング完了
用途【こんなシーンに最適】。? レンタルボートでの釣行に。? フットコンエレキ搭載ボートでの操船用チェアーとして。? 場所を選ばず使える折りたたみ式チェアーを探している方に! セット内容キャスティングシート、シートマウント、フィッシングチェアー II 質量(kg)【キャスティングシート】1.2【シートマウント】1.1【チェアー】2.3 高さ(cm)【チェアー】40~58(9段階)
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップ丸型台座
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M6 ねじ穴間隔(mm)34×34 直径×高さ(mm)66×36
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316 寸法(mm)65×25xH31 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M6 ねじ穴間隔(mm)48
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

艇にスペースがある場合に最適な、ゆったり座れる大きめサイズのシートです。 耐UVポリマーのシートの中にはしっかりとした分厚いスポンジが入っているのでクッション性が高く、快適な座り心地を体感できます。
タイプクッションセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×465 ねじ穴間隔(mm)133×133
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/アルミ/ゴム タイプステップレール専用 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。 全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パラソルスタンド(ガンネル用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ水平面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に。取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】。?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!。「簡単に両面テープだけでの固定する」or。「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープ セット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2 材質樹脂/アルミ/ゴム 寸法(mm)110×76×68 タイプ壁面取付 ねじ穴4-M5皿ネジ加工 ねじ穴間隔(mm)94×60 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
9,598 税込10,558
8日以内出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5 質量(kg)1.5 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付 仕様PSE:取得済み
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター
従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電 その他【技適】CEマーク セット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線 質量(g)200 電圧(V)12 許容電流(A)最大140 端子種別M6 定格電流(A)【連続】125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58 消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330 防塵防水性能IP67 使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)118×75×25 質量(g)200 機能過充電、過放電保護付 仕様PSE:取得済み
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バックレストチェア
バスボートに最適なチェアー登場! キャスティングシートよりコンパクトで邪魔にならないのに、お尻はしっかり支えてくれる。 スタイリッシュと機能を兼ね揃えたバスフィッシングに特化したチェアーです。
材質ウレタンフォーム/ステンレス/樹脂 寸法(mm)【背面クッション部】330×130 支柱径(Φmm)19
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(ビミニトップ用)
立たせた状態で折り畳み可能になるので、デッキで邪魔にならない!!
仕様2本 材質アルミ/UVナイロン 対応全BMOビミニトップ パイプ径(Φmm)25
1セット
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ