マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。
仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2材質樹脂/アルミホルダー径(mm)45ホルダー寸法(mm)451×68×275
ワカサギリール台(縦スライダーセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ワカサギレールシステムのアルミレールに装着可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。付属のレールスライダーベースからはロックを解除することで簡単に抜き差しが出来ます。ベースから本製品を抜き、360度の角度調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースレールスライダーベース(縦型)材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
3連ロッドホルダー(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
3連ロッドホルダー(一体型)にレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。付属のエクステンドアームでレールからロッドホルダーまでの距離や角度を調節する事が可能です。
材質樹脂/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275ベーススライダーベース(縦型)アームエクステンドアームN150(ギア/ギア)
ボートスカリ(縦スライダーセット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリですアルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですレールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
極みグリップ 縦スライダーセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。
アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
カップホルダー(縦スライダーセット)ブラックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型)材質樹脂色ブラック内径(mm)72ホルダー寸法(mm)Φ93×112
極みグリップライトM 縦スライダーセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。アルミレールへの取り付けが可能な縦スライダーベースがセットになっています。
付属品スライダーベース(縦型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
カップホルダー(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
インフレータブルボート用レールセット(アルミ)レールに装着可能なベースセットです。
材質樹脂寸法(mm)Φ93×112内径(Φmm)71
マルチロッドホルダー極み(縦スライダーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
アルミレール専用ベース(レールスライダーベース縦型)が付属したセットです。
インフレータブルボート用レールシステムや船体のブルワーク上面にアルミレールを取り付けた場合にご使用ください。
タイプ縦スライダーセット仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)