15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アルミレール用)
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂 対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギライブウェルホルダー
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質ステンレス/樹脂 内寸(mm)【ホルダー】160×160 対応【バケツ】伸和社製角型3L
1セット
6,798 税込7,478
10日以内出荷

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベースレールスライダーベース(縦型) フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。 すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部) 材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

レールスライダーベース(縦型)が付属したセット品です。IFボート用レールをはじめ、BMOのアルミレールへ装着することが可能です。大きめサイズのカップホルダーには500mlのペットボトルがすっぽり入ります。ペットボトル以外にも灰皿や小物入れにも最適です。
付属品レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 ブラック 内径(mm)72 ホルダー寸法(mm)Φ93×112
1セット
2,698 税込2,968
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 縦スライダーセット
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。アルミレールへの取り付けが可能な縦スライダーベースがセットになっています。
付属品スライダーベース(縦型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200 ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)樹脂 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
6,598 税込7,258
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ) 可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール BM-(600/1200)SPR
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンパクトレールBM640 EPDM
長さが640mmとコンパクトなインフレータブルボート用のレールシステムです。 付属のBMラバーベースをゴムボートへ貼り付けることで簡単に脱着が出来ます。 両サイドの脚でしっかりとゴムボートを押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
材質【貼付対応】EPDM/CSM ベースBMラバーベース 高さ調整範囲(mm)【スタンド部】68~106 レール(mm)640
1セット
9,898 税込10,888
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN II
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)アルミ 材質【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm)6.6
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂 ベースIFベース
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFボート用レールセット BM-IFRS-**
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用! インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。 好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。 ラバーベースに簡単にセットできます。
材質アルミ
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステップレール用)
ステップレールに装着して使用するステンレス製のクリートです。フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。ステップレールに装着するベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57 材質ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×84×36 セット内容クリート120、ステップレールベースⅡステンレスソケットタイプ
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型) 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
1セット
4,098 税込4,508
8日以内出荷