船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
取付方向(万力)水平/垂直
ベース船釣り用万力
可動範囲(mm)(アーム)80
取付可能板厚(mm)(万力)~158
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm)~60
取付方向垂直のみ
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)【振動子】850
パイプ径(Φmm)19
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質樹脂/ステンレス/アルミ
内径(Φmm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275
取付方向縦付け/横付け
ベースコンパクト万力
アームエクステンドアームN250(ギア/ギア)
取付可能板厚(mm)10~37
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース
BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応
万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ
取付板厚(mm)~75
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースです。取付対応板厚が「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
取付可能板厚(mm)~75
取付方向縦付け/横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥7,088
税込¥7,797
8日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質ステンレス/樹脂
内寸(mm)【ホルダー】160×160
対応【バケツ】伸和社製角型3L
1セット
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。
アルミレールを固定する為のパーツです。
アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質ステンレス/樹脂
ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本
ねじ穴間隔(mm)45
ねじ穴(Φmm)6.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースステンクランプベース
材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス
寸法(mm)リール台:208×112
有効寸法(mm)リール台:200×99
可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
取付可能板厚(mm)万力:~85
アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード