164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100 タイプ汎用 内径(inch)3/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5 開き角度(度)100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計 C30247
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30 表示3桁ディスプレイ 接続クリックターミナル
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル(単品)
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル 質量(kg)2.5 ブルー(おもて)/ブラック(うら) 長さ(m)折り畳み:1.1 寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97 生地撥水加工 高さ(m)2.07
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キット
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6 コード長さ(m)1.5 ピン数(ピン)7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートカバー
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2 材質ポリエステル
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100 タイプヤマハ用 内径(inch)3/8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーシリコンケース
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135 対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部) 電圧(V)DC12 許容電流(A)最大100 電線仕様-太さ(mm)2~16
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ) 材質EVA 質量(g)115 ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750 電圧(V)14.4 使用温度範囲-10℃~60℃ 温度範囲(℃)充電時:-10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51 機能過電流保護/ショート保護 使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用) バッテリー容量(Ah)6.6 取得規格PSE取得済み 防水保護等級IP55
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。 バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(A)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネル
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定 内寸(mm)175×320
1個
2,098 税込2,308
欠品中

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500 消費電力(W)39 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8400 防水性IP67
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計付スイッチパネル C10430G
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付 電圧(V)12・24 外寸(mm)107×95 防塵防水性能IP66 ヒューズ容量(A)15 スイッチ数5個 カットサイズ(mm)87×78
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定 内寸(mm)180×330
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットLEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット 質量(g)530 灯数6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6.6Ah用チャージャー
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38 質量(g)400 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)16.8 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(A)2 機能逆接・ショート保護
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)延長電極セット
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14 端子径(mm)【対応】8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ダブルパイプクランプ
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド
ビミニトップ用アフターパーツ
用途Φ25mm用 適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
1個
特価
299 税込329
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベース
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる! シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。 最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本 厚さ(mm)【合体後】45 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20 ねじ規格【ボート側取付用】M6×25 間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm)1980
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■スライドタイプ 長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) ポール高さ(mm)700~1250 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップライト
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質アルミ/樹脂 長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300 パイプ径(Φmm)32
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー3本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm)1830 高さ(mm)(最大)1300 タイプステー3本タイプ 切断可能寸法(mm)200 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ
艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
材質アルミ/樹脂 生地:ブラック 高さ(mm)1470
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。
付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5 ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880 材質(ポール)アルミ/UVナイロン
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) パイプ径(Φmm)【サポートポール】25 ポール高さ(mm)固定1100 材質(ポール)アルミ/UVナイロン ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー
センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品組立説明書 プレミアムブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000 加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2 取付ねじ穴サイズM6用 適合幅(mm)【コンソール】1000以内
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー4本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm)2200 高さ(mm)(最大)1250 タイプステー4本タイプ 切断可能寸法(mm)150 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ