16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
849 税込934
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ 取付板厚(mm)~75
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプベース
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。 錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。 L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)~85
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプソケット
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプソケットタイプ 材質ステンレス 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプ
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプギアタイプ 材質ステンレス 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー用クランプ
BMOフィッシングギアベース対応 複数連ロッドホルダーが壁面取付以外でも使用可能に!
外径(Φmm)【取付可能ロッドホルダー】50
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース用ソケット(SSベース)
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 コンパクト取付ベースとして使える。 クランプベース・ステップレールベースにセット可能な樹脂製のソケットベースです。 クランプベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質樹脂 ベース寸法(mm)62×44 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.2
1個
929 税込1,022
10日以内出荷

極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
ホルダー極みグリップ 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193 適合ロッド径(Φmm)8~20 ベースパイプクランプソケット 材質(ベース)ステンレス 適合パイプ径(Φmm)22~25 セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダークランプ
BMOフィッシングギア「極み」の取付ベースに装着可能。 組立不要!コンパクトで軽量な3連ロッドホルダー。
内径(Φmm)【ロッドホルダー】45 寸法(幅W×高さH)(mm)【ロッドホルダー】320×275 外径(Φmm)【ロッドホルダー】50
1セット
4,998 税込5,498
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ)
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ単体タイプ(1連) 材質ステンレス/樹脂 ベースパイプクランプ 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能) 取付360度調節可能(ギア) 内径(mm)(ホルダー)41
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 パイプ長(mm)850 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360 取付可能板厚(mm)~75
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 パイプ長(mm)850 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360 取付可能板厚(mm)~85
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースステンクランプベース 材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス 寸法(mm)リール台:208×112 有効寸法(mm)リール台:200×99 可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69) 取付可能板厚(mm)万力:~85 アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUS2連ロッドホルダー(パイプクランプ)
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ2連タイプ 材質ステンレス/樹脂 ベースパイプクランプ 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能) 取付360度調節可能(ギア) 内径(mm)(ホルダー)41
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール960mm
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm 材質アルミ/樹脂 タイプ960 対応レールスライダーベース
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミレール
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂 対応レールスライダーベース
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ