樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL
内径(Φmm)【ホルダー】41
ベース寸法(mm)100×60×22
材質(ベース)ステンレス
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂
ホルダー寸法(mm)272×84×148
取付穴間隔R(mm)80×40
取付ねじ径(Φmm)6.6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース
材質ステンレス/アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)Φ19
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
ねじ穴間隔(mm)45
パイプ長(mm)振動子:850
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂
ホルダー寸法(mm)272×84×148
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応ラーク1800/2000(第一精工社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800
質量(kg)3.8(片側)
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
タイヤタイプバルーンタイヤ
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応ラーク2200/2500(第一精工社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!。ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL
材質ステンレス/アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
取付ねじ穴サイズ(mm)6.6
取付ベース寸法(mm)100×60×22
パイプ長(mm)振動子:850
ねじ穴間隔(mm)80×40
関連キーワード