エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710
底面サイズ(mm)Φ230
高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630
底面サイズ(mm)Φ230
高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450
底面サイズ(mm)Φ230
高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ!
背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。
そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
付属品【タッピングビス】4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
長時間の操船でも疲れにくい背もたれ
背骨のS字ラインに合わせた背もたれで、背骨が伸びるため腰に優しく、筋肉や内臓にも負担をかけず圧迫感を感じにくい。
そのため、長時間の操船でも疲れにくい、人間の体の構造に適したシートです。
付属品【取付用ねじ】4本
ねじサイズ1/4-20UNC×1"1/2
分厚くクッション製の優れた座面と背面!
頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×416
取付ねじ径(inch)【スイベル】1/4"
ねじ穴間隔(mm)133×133
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本
厚さ(mm)【合体後】45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20
ねじ規格【ボート側取付用】M6×25
間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード