10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャー
船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋 使用電圧(V)12 電源コード(m)3 連続使用時間(分)(最大)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132 流量(L/min)26
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応 タイプ丸型 アーム長さ(mm)230 材質(カップ部)ラバー カップサイズ径90mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップ
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT ノズル長(mm)270
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機スタンド
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド 船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。 使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ 加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
1枚
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー (フルカバータイプ)
エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
1枚
4,898 税込5,388
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機バッキングプレート
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
1枚
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ホース用(船外機側)フィッティング C14536
ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。
適合ホース3/8" 適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応 タイプオーバル アーム長さ(mm)230 材質(カップ部)ラバー カップサイズ110x85mm
1個
1,698 税込1,868
欠品中