27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックグリップ
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
材質プラスチック パイプ内径(Φmm)32
1セット
469 税込516
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグ(魚マーク)
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル 寸法(mm)フラッグ:332×420 種類マーク:魚
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) 対応30E0062/30E0063 タイヤタイプバルーンタイヤ
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドハンガー4連
様々な場所でロッドの保管に使用可能! ロッドディップ部のダイヤルを回すことで確実にロッドを保持します。 ロッドとの設置面はウレタンフォームになっており、ロッドを優しく保護します。
寸法(mm)345×65×33 内径(Φmm)45
1セット
2,298 税込2,528
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷

船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775 径(Φmm)【カップ部】130 差込口【ホース】14mm
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800 質量(kg)3.8(片側) 耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) タイヤタイプバルーンタイヤ 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイプレッシャーポンプ
質量(kg)2.2 電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10 電圧(V)DC12 圧力(最大)1000mb 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130 使用時間(分)(最大)15 最大風量(L/min)180 モデル2000V
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)手ぶらベルト
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)790~1050 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグA(BMO)ワイヤー入り
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル 寸法(mm)(フラッグ)332×420 種類(マーク)BMO
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットバランスベルト
カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
対応【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
1セット
939 税込1,033
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリII
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベース付属無し フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステム
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース 材質ポリエステル 寸法(mm)フラッグ:332×420 種類フラッグマーク:魚 材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工 材質(ベース)ステンレス ポール径(Φmm)20 ポール長(mm)2400 取付可能板厚(mm)~85
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャー
船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋 使用電圧(V)12 電源コード(m)3 連続使用時間(分)(最大)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132 流量(L/min)26
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機バッキングプレート
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
1枚
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)扇風機(首振りタイプ)
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。 キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様【風速調整】無し 電圧(V)【対応】12 機能オン・オフスイッチ付 首振り可能
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットグリップカバー
クッション入りで手に優しい! 重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。 太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
寸法(mm)130×155 対応D-4500/D-4700
1セット
739 税込813
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/エサ箱
レールシステム専用設計!エサがたっぷり入ります!
材質EVA/樹脂 種類ベース無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×80
1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ツールやルアーを置いておくのに便利!
タイプワイド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
1セット
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1セット
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートラダー II
スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
寸法(mm)【舵板】279×200 スレートグレー シャフト長さ(mm)746 高さ調節5段階 取付可能幅(mm)最大60まで
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステムA
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル 寸法(mm)(フラッグ)332×420 種類(フラッグマーク)BMO 材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工 材質(ベース)ステンレス ベースステンクランプベース ポール径(Φmm)20 ポール長(mm)2400 取付可能板厚(mm)(ベース)~85
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベースレールスライダーベース(縦型) フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側) 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サイドマウント(ビミニトップ用)
ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。 フライングブリッジに最適です。
材質UVナイロン 寸法(mm)80×38 ねじピッチ(mm)65×24 材質(ねじ部)ステンレス 取付ねじ径(Φmm)6.5
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ハクリ