樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
インフレータブルボートなどの限られたスペースを艤装する際にピッタリな、従来の万力に比べてコンパクトな万力ベースです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいコンパクトなサイズを実現しました
材質ステンレス/ゴム
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)45
取付可能板厚(mm)10~37
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190
ホルダー極みグリップヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
対応板厚(mm)~158
1セット
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス
ベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。船縁取り付け用の船釣り万力と極みグリップライトがセットになっています。
付属品船釣り用万力(プラソケットタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム
取付方向縦方向/横方向
対応板厚(mm)10~37
適用支柱径(mm)20~25
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
ベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
対応板厚(mm)~158
1セット
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ
寸法(mm)【最大拡張】150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)
取付可能板厚(mm)10~37
寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。
本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。
つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
関連キーワード