カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプエンドベース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプエンドフォーク 22Φ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22ΦBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
サポートポール(スライドタイプ)&ビミニトップセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(スライドタイプ)&ビミニトップセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
48,980税込53,878
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■スライドタイプ 長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)ポール高さ(mm)700~1250ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
サポートポール(ショートスペースタイプ)&ビミニトップセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(ショートスペースタイプ)&ビミニトップセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。
付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セットねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880材質(ポール)アルミ/UVナイロン
サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)パイプ径(Φmm)【サポートポール】25ポール高さ(mm)固定1100材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
ビミニトップ(ステー4本タイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー4本タイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)長さ(mm)2200高さ(mm)(最大)1250タイプステー4本タイプ切断可能寸法(mm)150ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
ビミニトップ(ステー3本タイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー3本タイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)長さ(mm)1830高さ(mm)(最大)1300タイプステー3本タイプ切断可能寸法(mm)200ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
レールマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールマウントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,198税込2,418
1セット
10日以内出荷
アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる! アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。 ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。 ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品固定ベルト用リング(4個)材質樹脂/ステンレス対応オーシャンサウス製ビミニトップ
船舶艤装品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら