「パイプ固定 ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ2連タイプ
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプ
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
取付360度調節可能(ギア)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
バウレールなどにロッドホルダーを取付したい場合、最も最適なパイプクランプソケットが付属したステンレス製のロッドホルダーです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。パイプにホルダーを設置した後でも、簡単にホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピンが付属しています。
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプソケット
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ単体タイプ(1連)
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプ
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
取付360度調節可能(ギア)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
ホルダー極みグリップ
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193
適合ロッド径(Φmm)8~20
ベースパイプクランプソケット
材質(ベース)ステンレス
適合パイプ径(Φmm)22~25
セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。
パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197
内径(Φmm)42
外径(Φmm)44
ねじ穴数4
ねじ穴(Φmm)5.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム
色ブラック
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
寸法W1(mm)26
ねじ穴M5
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース
材質ステンレス/アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)Φ19
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
ねじ穴間隔(mm)45
パイプ長(mm)振動子:850
パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。
ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。
トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200
内径(Φmm)38
外径(Φmm)50.8
ねじ穴数3
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!。ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL
材質ステンレス/アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
取付ねじ穴サイズ(mm)6.6
取付ベース寸法(mm)100×60×22
パイプ長(mm)振動子:850
ねじ穴間隔(mm)80×40
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に。取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】。?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!。「簡単に両面テープだけでの固定する」or。「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープ
セット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2
材質樹脂/アルミ/ゴム
寸法(mm)110×76×68
タイプ壁面取付
ねじ穴4-M5皿ネジ加工
ねじ穴間隔(mm)94×60
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用!
トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。
艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。
コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。
寸法(mm)【ステップ間】260
ねじ穴(Φmm)6
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/アルミ/ゴム
タイプステップレール専用
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。 全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容パラソルスタンド(ガンネル用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/ゴム
タイプ水平面取付
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36
ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットステンレスソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットプラソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの側面(壁面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容パラソルスタンド(サイドベースセット用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/ゴム
タイプ壁面取付
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36
ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/ゴム
タイプ水平面取付
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36
ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷