工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品ステンパイプベース
材質ステンレス/樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×147×274
ホルダー径(mm)Φ41
取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス
ベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットステンレスソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットプラソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。
付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200
適合パイプ径(Φmm)19~25
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ単体タイプ(1連)
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプ
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
取付360度調節可能(ギア)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ2連タイプ
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプ
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
取付360度調節可能(ギア)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる!
アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。
ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。
ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品固定ベルト用リング(4個)
材質樹脂/ステンレス
対応オーシャンサウス製ビミニトップ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
関連キーワード