風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル
寸法(mm)フラッグ:332×420
種類マーク:魚
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(マーク)BMO
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース
材質ポリエステル
寸法(mm)フラッグ:332×420
種類フラッグマーク:魚
材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)
取付可能板厚(mm)10~37
寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(フラッグマーク)BMO
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ベースステンクランプベース
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)(ベース)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)2400
ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20
材質グラスファイバー、樹脂、ステンレス
セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード