「プレジャーボート用品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック
長さ(mm)1180~2040
パイプ径(Φmm)25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。
撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm)1980
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm)~60
取付方向垂直のみ
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質ステンレス(SUS316)
高さ(mm)1550
寸法(Φmm)【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。
頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。
材質ステンレス/樹脂
ねじ穴M6皿ネジ用
間隔(mm)【ネジ】45
適用支柱径(mm)20~25
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
関連キーワード