約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック
長さ(mm)1180~2040
パイプ径(Φmm)25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。
2個セット。
材質プラスチック
パイプ内径(Φmm)32
1セット
¥469
税込¥516
当日出荷
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質ステンレス(SUS316)
高さ(mm)1550
寸法(Φmm)【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂
ベースIFベース
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800
質量(kg)3.8(片側)
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
タイヤタイプバルーンタイヤ
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!
インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。
好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
ラバーベースに簡単にセットできます。
材質アルミ
セールボート用ビミニトップスペアパーツ
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
船内機用のエンジンフラッシャー。
インボート用のフラッシャーです。
475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775
径(Φmm)【カップ部】130
差込口【ホース】14mm
1本
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
寸法(mm)【舵板】279×200
色スレートグレー
シャフト長さ(mm)746
高さ調節5段階
取付可能幅(mm)最大60まで
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
追加用のインフレータブルボート用レールです。IFボート用レールシステム(別売)に増設可能なオプションパーツです。
本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。
使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm)~60
取付方向垂直のみ
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
対応30E0062/30E0063
タイヤタイプバルーンタイヤ
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
材質ステンレス
タイプソケットなし
取付方向垂直のみ
取付板厚(mm)~60
1セット
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベース付属無し
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベースレールスライダーベース(縦型)
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)
仕様【付属ベース】IFベース
材質アルミ/樹脂
長さ(mm)【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)250
1セット
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30
表示3桁ディスプレイ
接続クリックターミナル
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本
厚さ(mm)【合体後】45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20
ねじ規格【ボート側取付用】M6×25
間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5
開き角度(度)100
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂
寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126
外径(Φmm)【ホルダー】50
内径(Φmm)【ホルダー】45
取付け方法ねじ固定
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本
材質EVA/樹脂
質量(g)42、【ベース】20
種類ビス固定ベースセット
奥行(mm)53(突起含む)
ねじピッチ(mm)48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定
内寸(mm)175×320
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定
内寸(mm)180×330
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1
容量(L)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120
板厚(mm)0.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)68×36
ねじ穴(Φmm)6.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530
消費電力(W)25.7
入力電圧(V)DC10~30
取付ボルトM8
コード長さ(mm)520
色温度(K)6000
照射モード拡散
寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63
光束(Lm)3143
灯数6
防水保護等級IP67
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ