マイボートの大切なエンジンを保管したり、持ち運んだりする際に役立つエンジンキャリーバッグです。
調節可能なショルダーベルトは、エンジンのシャフト、カウルを傷つけないようにデザインされています。
ジッパーを開けるとエンジンハンドルをつかめる設計で、手でハンドルを持って運べます。
通気性と撥水性に優れたポリエステル生地を採用!ヘッドを傷めないモケット裏地。
適合(目安)エンジン重量30kgまで
材質ポリエステル
厚さ【生地】340gs/m2
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
取付方向(万力)水平/垂直
ベース船釣り用万力
可動範囲(mm)(アーム)80
取付可能板厚(mm)(万力)~158
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。
船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。
万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス
ベース寸法(mm)62×38
ねじ穴間隔(mm)45
ねじ穴(Φmm)6.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム!
エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。
同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。
ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。
キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020
ハンドル径(Φmm)36~54
1本
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867
消費電力(W)27
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89
コード長さ(mm)400
色温度(K)6000
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)6750
防水性IP67
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530
消費電力(W)25.7
入力電圧(V)DC10~30
取付ボルトM8
コード長さ(mm)520
色温度(K)6000
照射モード拡散
寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63
光束(Lm)3143
灯数6
防水保護等級IP67
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。
本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。
つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040
消費電力(W)55
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78
コード長さ(mm)770
色温度(K)6001
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8000
防水性IP67
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
1セット
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの側面(壁面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
1セット
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。 全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)
取付可能板厚(mm)10~37
寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
関連キーワード