日陰の少ないヨットではオーニングは必需品です。
強烈な日差し、不快な雨にもオーニングさせあれば快適な空間を作り出せます。
ステンレス製のセールボート(ヨット)用のビミニトップです。
材質ステンレス(SUS316)
高さ(mm)1550
寸法(Φmm)【SUSデッキマウント】6.5、【サドルアイ】4.3
本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。
軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。
だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。
使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。
固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。
撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。
付属品取り付け説明書
長さ(mm)1600
幅(mm)【オープニング】1000
高さ(mm)1150
タイプステー2本
加工【撥水加工】ATLAS社製シート防水性5kps
取付幅(mm)1100~1300
生地ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用320gs/m2
ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5/【S.S.サドル】5
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ。
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。
ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし
付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)
長さ(mm)1830
高さ(mm)(最大)1300
タイプステー3本タイプ
切断可能寸法(mm)200
ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
頑丈なマリングレードパーツ。
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。
ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし
付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)
長さ(mm)2200
高さ(mm)(最大)1250
タイプステー4本タイプ
切断可能寸法(mm)150
ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
センターコンソール船の必需品!
厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました!
耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。
オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!!
フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品組立説明書
色プレミアムブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000
加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2
取付ねじ穴サイズM6用
適合幅(mm)【コンソール】1000以内
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード