アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる!
アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。
ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。
ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品固定ベルト用リング(4個)
材質樹脂/ステンレス
対応オーシャンサウス製ビミニトップ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂
長さ(mm)210
内径(Φmm)45
取付可能パイプ径(Φmm)21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質アルミ/樹脂
対応レールスライダーベース
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質ステンレス/アルミ/樹脂
レール(mm)【付属】600
レールタイプ【付属】つりピタ600
エサ箱やカウンターなど、手元に必要な小物を全て置いてもスペースに余裕があるステンレス製の浅型トレイです。ステンレス製なので錆びにくく、浅型なので小物の取り出しもストレス無し!。レールの中心に設置可能なので、作業効率もUPします。磁石が付くため、小物に磁石をつけて転がり対策が可能です。
材質ステンレス/樹脂
寸法(mm)【トレイ】330×170×15
可動範囲(mm)前後30(3段階)
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
ステップレールに装着して使用するステンレス製のクリートです。フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。ステップレールに装着するベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57
材質ステンレス/樹脂
ベースステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×84×36
セット内容クリート120、ステップレールベースⅡステンレスソケットタイプ
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
IFボートを自由にカスタム!限られたスペースを有効活用!インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)へ被せて簡単にセットすることが可能なインフレータブルボート専用のレールセットです。好みのカスタムパーツを選んでレールに取付けることで、あなたのフィッシングライフを快適にサポートします。各メーカーIFボートに対応しています。
材質アルミ/樹脂
ベースIFベース
レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質樹脂
タイプレール用
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応!
アルミレール上を自由にスライド。
用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。
アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
材質樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BMOの「アルミレール」に「つりピタレール」を取付するためのパーツです。
好きな長さの「つりピタレール」を同時に使うことで、ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
セット内容1セット(2個)
材質ステンレス/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×77×78
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。
そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。
2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。
レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。
材質アルミ/樹脂
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W295×D66×H190
1セット
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。
別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。
トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。
材質アルミ/ステンレス/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95
レール長さ(mm)600
可動範囲(mm)132
ワカサギレールシステム(置き型)のスタンド部のスペアパーツです。
材質樹脂/アルミ
寸法(mm)35×77×155、【有効拡張】97
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
極みシリーズのステップレールに装着して使用するボート用の作業テーブルです。釣った魚を捌いたり、釣りエサ作りにご利用ください。ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。船縁に設置することを考慮してテーブルの縁に囲いがありますので、小物が滑落しにくくなっています。またテーブルの縁(囲い部分)に「つりピタシリーズ」のカップホルダーやフックなどが装着できます。さらに、釣った魚のサイズが測れる目盛りや、テーブルの上を洗浄する際に便利な水切り穴が付いています。
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:504×269
可動範囲(mm)テーブル前後:35
材質樹脂
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ビギナーでもフェンダーなどを簡単固定!ロープをグリッパーに沿わせて溝にはめるだけでフェンダー等を簡単に固定することができます。
材質樹脂/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×43×35
適合ロープ径(Φmm)10以下
1セット
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応ラーク2200/2500(第一精工社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステンレスソケットタイプ
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。
アルミレールを固定する為のパーツです。
アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質ステンレス/樹脂
ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本
ねじ穴間隔(mm)45
ねじ穴(Φmm)6.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
BMOフィッシングギア極みシリーズのアルミレールです。レールスライダーベースやレールスライダーベースが付属したアタッチメントをセットすることが可能です。本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。アルミレール上にセットする場合は、使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
仕様寸法(LxWxH):960x35x18mm
材質アルミ/樹脂
タイプ960
対応レールスライダーベース
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
タイプステンレスソケットタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質ステンレス/樹脂
対応魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1
材質樹脂/アルミ/ゴム
タイプステップレール専用
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
レール長さ(mm)640mm
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
タイププラソケットタイプ
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応ラーク1800/2000(第一精工社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ボートスカリやコマセホルダー(ソケット用)のスペアパーツです。
BMOフィッシングギア極みシリーズのステンレスタイプのベースに装着可能です。
材質ステンレス/樹脂
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。
すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップライトM
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)w213×D58×H200
1セット
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)
可動範囲(mm)(アーム)80
BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、。ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)
セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)
材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂
ホルダー寸法(mm)219×52×50
1セット
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型~中型スピニングリールを使った釣り、各種両軸電動リールを使った釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)L
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂
ホルダー寸法(mm)279×74×55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ