カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • モノタロウ(2)
  • イマオコーポレーション(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • エスコ(21)
  • RS PRO(17)
  • LORLIN(14)
  • VISHAY(11)
  • Kraus & Naimer(11)
  • ELMA(10)
  • NSP(7)
  • アサダ(6)
  • ノガ(6)
  • 栃木屋(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • ミドリ安全(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転ノブ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,898税込6,488
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)とパイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減 パイプベース(ソケット)II?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能【おすすめポイント】?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【魚探台座】360取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
極みグリップ(パイプクランプソケットセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプクランプソケットセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
ホルダー極みグリップ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193適合ロッド径(Φmm)8~20ベースパイプクランプソケット材質(ベース)ステンレス適合パイプ径(Φmm)22~25セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット
極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
22,980税込25,278
1セット
8日以内出荷
ステンレスベースLとのセット品です。ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレスベースステンレスベースL材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190取付穴ピッチ(mm)80×40
極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステンレスソケットタイプ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
極みグリップ ミドルヘビー (本体のみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (本体のみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
ステンロッドホルダー ステンベースLセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ステンベースLセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL内径(Φmm)【ホルダー】41ベース寸法(mm)100×60×22材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148取付穴間隔R(mm)80×40取付ねじ径(Φmm)6.6
ステンロッドホルダー ベース無し BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ベース無しBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。 また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148
極みグリップ ホルダーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ホルダーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
ボートドーリーⅡ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら