新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質ステンレス/樹脂
寸法(mm)48×48×81.5
対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース寸法(mm)60×100×22
ベースステンレスベースL
ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6
可動範囲(mm)(アーム)80
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース付属なし
可動範囲(mm)(アーム)80
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベースレールスライダーベース(縦型)
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとのセット品です。
ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ベース寸法(mm)100×60×22
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
取付穴間隔R(mm)80×40
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
樹脂製のリールキーパーが付いたステンレス製のロッドホルダーです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。ネジ固定タイプの薄型のステンレスベースが付属しています。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンベースL
内径(Φmm)【ホルダー】41
ベース寸法(mm)100×60×22
材質(ベース)ステンレス
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂
ホルダー寸法(mm)272×84×148
取付穴間隔R(mm)80×40
取付ねじ径(Φmm)6.6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5
材質樹脂
ねじ規格M5(特殊ナット)
仕様付属ノブタイプ:ノブM
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ラークがBMOフィッシングギアのベースで使用可能に!ラーク用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品無し
材質ステンレス/樹脂
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂
ホルダー寸法(mm)272×84×148
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース
材質ステンレス/アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)Φ19
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
ねじ穴間隔(mm)45
パイプ長(mm)振動子:850
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応ラーク2200/2500(第一精工社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応ラーク1800/2000(第一精工社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!。ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL
材質ステンレス/アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
取付ねじ穴サイズ(mm)6.6
取付ベース寸法(mm)100×60×22
パイプ長(mm)振動子:850
ねじ穴間隔(mm)80×40
マイボート・ロッドキーパー用ベースをフィッシングギア対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズ用の取付パーツです。ステンレスベース、ステップレールベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの各種ステンレス製の取付ベースに対応しております。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品無し
材質ステンレス/樹脂
対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製)
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材
材質ステンレス/樹脂/アルミ
内寸(mm)【コマセホルダー】160×160
アーム長さ(mm)178
ベース【付属】BMラバーベース(EPDM)
可動範囲(mm)【アーム】81
1セット
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
適合(バケツ)伸和社製角3L
材質ステンレス/樹脂/アルミ
内寸(mm)(コマセホルダー)160×160
対応(IFボート)PVC素材
アーム長さ(mm)177
ベースBMラバーベース(PVC)
可動範囲(mm)(アーム)80
1セット
¥9,088
税込¥9,997
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)8~20
ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
取付方向(万力)水平/垂直
ベース船釣り用万力
可動範囲(mm)(アーム)80
取付可能板厚(mm)(万力)~158
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のステンレス製ロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。極みグリップをバウレールに取付したい場合、最も適したパイプクランプソケットが付属したセットです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。
ホルダー極みグリップ
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ホルダー)201×54×193
適合ロッド径(Φmm)8~20
ベースパイプクランプソケット
材質(ベース)ステンレス
適合パイプ径(Φmm)22~25
セット内容極みグリップ、パイプクランプソケット
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)
可動範囲(mm)(アーム)80
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。
ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL
寸法(mm)【最大拡張】150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ベース寸法(mm)100×60×22
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
取付穴間隔R(mm)80×40
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。
ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットタイプ
寸法(mm)【最大拡張】150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(アーム)ステンレス
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
対応板厚(mm)~158
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
極みグリップにレールスライダーベースが付属したアルミレール対応のセットです。
アルミレール上を自由にスライドさせることができるので、釣行中でもロッドホルダーの位置を簡単に変更することが可能です。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品レールスライダーベース(縦型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(ベース)樹脂
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベース付属無し
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ステンレスベースLとのセット品です。ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ベース寸法(mm)100×60×22
取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ベース)ステンレス
ベースステンレスベースL
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
取付穴ピッチ(mm)80×40
1セット
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステンレスソケットタイプ
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。船釣りにピッタリの万力ベースが付属しており、最大158mmまでの板厚に取付可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー
材質(ベース)ステンレス/樹脂
取付方向縦付け/横付け
ベース船釣り用万力(ステンレスソケットタイプ)
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)14~32
ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
対応板厚(mm)~158
1セット
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
極みシリーズのギアとギアを固定する際に使用する緩み防止用の追加パーツです。本パーツを追加することで、ロッドホルダーなどの首振り角度を調節する際に、ノブネジを緩めるとアタッチメントの荷重で必要以上にロッドホルダーの首が下がってしまう現象を抑える事が可能となります。
対応極みシリーズ(ギア・ノブL用)
材質ステンレス
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム
色ブラック
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193
ホルダー極みグリップ
材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム
適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード