25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質樹脂 タイプレール用
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライドベース(ノブセット付)
レンタルボート用万力アルミレールセットやコマセホルダー(ビス固定ベースセット)などのスペアパーツです。 アルミレールを固定する為のパーツです。 アルミレールを固定するベース部分としても利用可能です。
材質ステンレス/樹脂 ねじ【付属】皿ネジ(M6×10mm)2本 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.6
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ)
極みグリップミドルヘビーのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
材質樹脂/ステンレス 適合ロッド径(Φmm)14~32
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット
人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。 各コマセホルダーセットのスペアパーツです。 BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。
仕様【付属ベース】なし 材質ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm)177 可動範囲(mm)【アーム】80
1セット
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース用固定ピン
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用 材質樹脂 ピン径(Φmm)10 ピン長さ(mm)有効:60
1本
199 税込219
8日以内出荷

船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。
1セット
929 税込1,022
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。 ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部) 材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂 材質(ベース)ステンレス ベース【付属】ステンレスベースL 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×140
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に。取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】。?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!。「簡単に両面テープだけでの固定する」or。「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープ セット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2 材質樹脂/アルミ/ゴム 寸法(mm)110×76×68 タイプ壁面取付 ねじ穴4-M5皿ネジ加工 ねじ穴間隔(mm)94×60 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
9,598 税込10,558
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ギア付シャフト II (樹脂ナット付き)
新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質樹脂 寸法(mm)48×48×84 対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
1個
849 税込934
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(BMベースセット) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ水平面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
7,098 税込7,808
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドベースセット) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの側面(壁面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パラソルスタンド(サイドベースセット用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ壁面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
6,098 税込6,708
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギギアベース
ワカサギリール台用(たたき台)のギアパーツです。ノブネジでたたき台やボトムトレイへ固定するため、取付位置の調節が簡単に行えます。旧仕様のリール台にもご利用いただけますので、交換やスペアパーツとしてご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×44×66.5 材質樹脂 ねじ規格M5(特殊ナット) 仕様付属ノブタイプ:ノブM
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)6.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。 全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パラソルスタンド(ガンネル用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ水平面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/アルミ/ゴム タイプステップレール専用 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)緩み防止セット
極みシリーズのギアとギアを固定する際に使用する緩み防止用の追加パーツです。本パーツを追加することで、ロッドホルダーなどの首振り角度を調節する際に、ノブネジを緩めるとアタッチメントの荷重で必要以上にロッドホルダーの首が下がってしまう現象を抑える事が可能となります。
対応極みシリーズ(ギア・ノブL用) 材質ステンレス
1個
189 税込208
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプフォーク クランプ
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316 D1M6 仕上鏡面仕上げ
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)埋込ロッドホルダー用ベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 埋め込みロッドホルダーに差し込んでセット! ボートのブルワーク上に予め用意されている埋め込みロッドホルダーを利用して、固定する取付ベースです。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。 コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース 材質ステンレス/アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)Φ19 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 ねじ穴間隔(mm)45 パイプ長(mm)振動子:850
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!。ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL 材質ステンレス/アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 取付ねじ穴サイズ(mm)6.6 取付ベース寸法(mm)100×60×22 パイプ長(mm)振動子:850 ねじ穴間隔(mm)80×40
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つりピタシリーズのカップホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本付属/差し込みパーツ用ねじ2本 材質樹脂 【ホルダー】ホワイト 質量(g)【ベース】20 種類ビス固定ベースセット ねじピッチ(mm)48 内径(Φmm)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,698 税込1,868
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベース(XL)
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる、ステンレス製の薄型ベースです。ボートのブルワーク上を自分好みにカスタムするBMOフィッシングギア「極み」シリーズの。アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ステンレス製で錆びにくく頑丈なため、ハードなフィッシングライフに最適です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。極みグリップミドルヘビーや、極みグリップヘビー用の取付ベースとしてピッタリなXLサイズです。厚みは、わずか22mmのため、アタッチメントを外している時に、ブルワーク上でも邪魔になりません。ロックレバーを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。
材質ステンレス 寸法(mm)130×74×22 取付ねじ5カ所 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 穴間隔(mm)110×54
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN II
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷